EBERLE - Daemmerungsschalter DÄ-F 565 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 856519140000
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 1 .. 50000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Montageart Lichtfühler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017254114038
Sonepar Artikelnummer
120187291
Hersteller Artikelnummer
856519140000
Hersteller Typ
DÄ-F 565 19
Hersteller Artikel Nr.:
856519140000
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 .. 50000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Montageart Lichtfühler:
sonstige
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP56
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Nein
Tasteingang:
Nein
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.115 kg


