EBERLE - Dämmerungsschalter AC 230 V, 1S, 10A, ca. 5...100 Lux, IP 54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 056528640000
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 5 .. 100 lx
Ausschalthelligkeit - 5 .. 100 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254165153
Sonepar Artikelnummer
120461658
Hersteller Artikelnummer
056528640000
Hersteller Typ
DÄ 565 28
Hersteller Artikel Nr.:
056528640000
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
5 .. 100 lx
Ausschalthelligkeit:
5 .. 100 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Ausschaltverzögerung:
10 s
Einschaltverzögerung:
10 s
Max. Schaltleistung:
2500 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-30 .. 55 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
103 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.165 kg


