EBERLE - Dämmerungsschalter AC 230V, 1S, 10A, ca. 1...100Lux, IP 54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 056508140020
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 1 .. 100 lx
Ausschalthelligkeit - 1 .. 100 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017254165139
Sonepar Artikelnummer
120461657
Hersteller Artikelnummer
056508140020
Hersteller Typ
DÄ 565 08
Hersteller Artikel Nr.:
056508140020
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
1 .. 100 lx
Ausschalthelligkeit:
1 .. 100 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Ausschaltverzögerung:
30 s
Einschaltverzögerung:
30 s
Max. Schaltleistung:
2500 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-30 .. 55 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Breite:
91 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.186 kg


