EBERLE - Drehstrom-Spannungswächter m.N-Überwachung 3x173...3x287VAC 8A 1Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040017611200
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich 1 - 172.5 .. 287.5 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254170164
Sonepar Artikelnummer
121376768
Hersteller Artikelnummer
040017611200
Hersteller Typ
DWUS 1
Hersteller Artikel Nr.:
040017611200
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich 1:
172.5 .. 287.5 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
17.6 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.083 kg


