EBERLE - EasyLink 868-Funksystem zur Einzelraumregelung (868 MHz),1-Kanal-Funkaktor f. El
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563621156600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254170430
Sonepar Artikelnummer
121423007
Hersteller Artikelnummer
563621156600
Hersteller Typ
EV 1K-EasyLink
Hersteller Artikel Nr.:
563621156600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.095 kg


