EBERLE - EasyLink 868-Funksystem zur Einzelraumregelung (868 MHz),4-Kanal-Funkaktor f. wa
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563614056600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.453 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254170416
Sonepar Artikelnummer
121423005
Hersteller Artikelnummer
563614056600
Hersteller Typ
EV 4K-EasyLink
Hersteller Artikel Nr.:
563614056600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.453 kg


