EBERLE - EasyLink 868-Funksystem zur Einzelraumregelung (868 MHz),8-Kanal-Funkaktor f. wa
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563618056600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.503 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254170423
Sonepar Artikelnummer
121423006
Hersteller Artikelnummer
563618056600
Hersteller Typ
EV 8K-EasyLink
Hersteller Artikel Nr.:
563618056600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.503 kg


