Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Eis- und Schneesensor, (Dachr.) ESD 524 003

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Eis- und Schneesensor, (Dachr.) ESD 524 003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052499000003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperatursensor

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254020131

Sonepar Artikelnummer

120187094

Hersteller Artikelnummer

052499000003

Hersteller Typ

ESD 524 003

Hersteller Artikel Nr.:

052499000003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Temperatursensor

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90278990

Gewicht:

0.232 kg

Eis- und Schneesensor für die Dachrinne als Ersatzfühler für die Geräteserie EM 524 89 oder EM 524 90. Die Anschlussleitung des Kombifühlers, serienmäßig 4 m, kann nach VDE 100 mit einem Querschnitt von 1,5 qmm bis auf 50 m verlängert werden. Bei Verlängerung der Anschlussleitung ist es empfehlenswert, ein Nummernkabel zu verwenden. Dies erleichtert beispielsweise die Fehlersuche im Störungsfall. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Netzleitungen (Niederspannung > 50 VAC) muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.