Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Eismelder Steuergeraet EM 524 89

EBERLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052489144100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperaturregler

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017254149894

Sonepar Artikelnummer

120187085

Hersteller Artikelnummer

052489144100

Hersteller Typ

EM 524 89

Hersteller Artikel Nr.:

052489144100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Temperaturregler

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.566 kg

Das Eismeldersteuergerät, ohne Fühler, wird für die vollautomatische Beheizung von Dachrinnen, Freiflächen, Garagenauffahrten, Rampen und Aussentreppen usw. eingesetzt. Die Steuerung ermittelt den optimalen Einschaltzeitpunkt, um die Eisbildung frühzeitig, also noch vor dem Gefrierpunkt, zu verhindern. Da die Anlage erst dann eingeschaltet wird, wenn die Gefahr der Eisbildung besteht, wird unnötiges Vergeuden von Energie vermieden. Das Gerät besitzt ein Werkseitiges Standardprogramm. Eine Digitale Anzeige des Soll- und Istwertes und der einzustellenden Parameter. Automatische Fühlererkennung und Überwachung. Einstellbare Nachheizung sowie einen Betriebsstundenzähler für die Heizung und weitere Funktionen. Geeignet für DIN-Schienenmontage. Kompatibel zu den bisherigen Fühlern.