EBERLE - Ersatzfühler LF 565 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 856519000000
Ausführung - Lichtsensor
Tiefe - 45 mm
Durchmesser - 20 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254114045
Sonepar Artikelnummer
120187290
Hersteller Artikelnummer
856519000000
Hersteller Typ
LF 565 19
Hersteller Artikel Nr.:
856519000000
Ausführung:
Lichtsensor
Tiefe:
45 mm
Durchmesser:
20 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.019 kg


