EBERLE - Ersatzluftstroemungsfühler LS 530 59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053059000000
Ausgangssignal - sonstige
Messbereich - 0.1 .. 20 m/s
Kabellänge - 2.5 m
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254109225
Sonepar Artikelnummer
120187125
Hersteller Artikelnummer
053059000000
Hersteller Typ
LS 530 59
Hersteller Artikel Nr.:
053059000000
Ausgangssignal:
sonstige
Messbereich:
0.1 .. 20 m/s
Kabellänge:
2.5 m
Schutzart (IP):
IP20
Messbereich einstellbar:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Messprinzip:
thermisch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.133 kg


