Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Fernfühler (Fußboden) F 193 720

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Fernfühler (Fußboden) F 193 720

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000193720000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperatursensor

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254066535

Sonepar Artikelnummer

120187003

Hersteller Artikelnummer

000193720000

Hersteller Typ

F 193 720

Hersteller Artikel Nr.:

000193720000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Temperatursensor

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.138 kg

Fernfühler für die Geräteserien: easy.., FR-E.., INSTAT+ .., KLR-E .., RTRt-E.., RTR R.. Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm2, die für Netzspannung ausgelegt ist, bis auf 50 m verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Netzleitungen (Niederspannung > 50 VAC) muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.