EBERLE - Feuchtraumregler FTR-E 3121

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191570159900
Messbereich - -20 .. 35 °C
Sensor extern - Nein
Differenzwert - 3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Bimetall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017254109331
Sonepar Artikelnummer
120109996
Hersteller Artikelnummer
191570159900
Hersteller Typ
FTR-E 3121
Hersteller Artikel Nr.:
191570159900
Messbereich:
-20 .. 35 °C
Sensor extern:
Nein
Differenzwert:
3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
120 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Differenz verstellbar:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
122 mm
Tiefe:
55 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.293 kg


