EBERLE - Feuchtraumtemperaturregler FTR 1208, 0-40°, 1We, 16A, Innen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 872151208100
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - ohne
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017254048517
Sonepar Artikelnummer
120149275
Hersteller Artikelnummer
872151208100
Hersteller Typ
FTR 1208
Hersteller Artikel Nr.:
872151208100
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
1.5 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Farbe:
grau
Messbereich:
0 .. 40 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
145 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
85 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.300 kg


