EBERLE - Frontafeleinbau Digitalanzeige TA 300 - PTC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 886030300001
Anzeige - digital
Messbereich - -999.9 .. 999.9 °C
Separater Fühler - Ja
Mehrfachanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254145490
Sonepar Artikelnummer
120187321
Hersteller Artikelnummer
886030300001
Hersteller Typ
TA 300 - PTC
Hersteller Artikel Nr.:
886030300001
Anzeige:
digital
Messbereich:
-999.9 .. 999.9 °C
Separater Fühler:
Ja
Mehrfachanzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.080 kg


