EBERLE - Fronttafeleinbauregler TR 4400-104

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 886030104820
Anzahl der Reglerkanäle - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254145445
Sonepar Artikelnummer
120187315
Hersteller Artikelnummer
886030104820
Hersteller Typ
TR 4400-104
Hersteller Artikel Nr.:
886030104820
Anzahl der Reglerkanäle:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
80 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP20
LED-Anzeige Eingänge:
Ja
Mit Display:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Schutz gegen lokale Bedienung:
Ja
Standardapplikationen lieferbar:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.160 kg


