Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Fühlerhalterung FAG 524 111

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Fühlerhalterung FAG 524 111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052499000111

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

  • Abschließbar - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90279000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254144431

Sonepar Artikelnummer

120187098

Hersteller Artikelnummer

052499000111

Hersteller Typ

FAG 524 111

Hersteller Artikel Nr.:

052499000111

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Abschließbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90279000

Gewicht:

0.650 kg

Zur Installation in die Fühlerhülse sind nur die beiden Fühlertypen ESF 524 011 und TFF 524 012 geeignet. Bei diesen beiden Fühlern befindet sich der Austritt des Anschlusskabels nicht seitlich, sondern unten. Dadurch können die Fühler in das Fühleraufnahmegehäuse montiert werden. Hierdurch ist ein eventueller Fühleraustausch ohne lästiges aufschlagen des Belages möglich.