EBERLE - Funkempfaenger 8-Kanal mit integrierter Schaltuhr 868-A8U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053680140002
Versorgungsspannung - 230 V
Ausgangsspannung - 230 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Vernetzbar über Funk (optional) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254140938
Sonepar Artikelnummer
120187134
Hersteller Artikelnummer
053680140002
Hersteller Typ
INSTAT 868-A8U
Hersteller Artikel Nr.:
053680140002
Versorgungsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
230 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Anzahl der Kanäle/Zone:
4
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
4 A
Smart Control:
Nein
Empfangsfrequenz:
868 MHz
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
372 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.742 kg


