EBERLE - Funkempfaenger Aufputz INSTAT 868-A1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053630140002
Versorgungsspannung - 230 V
Ausgangsspannung - 230 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Vernetzbar über Funk (optional) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017254109126
Sonepar Artikelnummer
120141233
Hersteller Artikelnummer
053630140002
Hersteller Typ
INSTAT 868-A1A
Hersteller Artikel Nr.:
053630140002
Versorgungsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
230 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Anzahl der Kanäle/Zone:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Smart Control:
Nein
Empfangsfrequenz:
868 MHz
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
25.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.089 kg


