EBERLE - Funkempfaenger Unterputz INSTAT 868-a1Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053631140002
Versorgungsspannung - 230 V
Ausgangsspannung - 230 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Vernetzbar über Funk (optional) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017254156816
Sonepar Artikelnummer
120187130
Hersteller Artikelnummer
053631140002
Hersteller Typ
INSTAT 868-A1UP
Hersteller Artikel Nr.:
053631140002
Versorgungsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
230 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Anzahl der Kanäle/Zone:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Smart Control:
Nein
Empfangsfrequenz:
868 MHz
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
48.6 mm
Höhe:
49.4 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.047 kg


