EBERLE - Funksender analog INSTAT 868-R1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053610291900
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Ja
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017254108341
Sonepar Artikelnummer
120141232
Hersteller Artikelnummer
053610291900
Hersteller Typ
INSTAT 868-R1
Hersteller Artikel Nr.:
053610291900
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Messbereich:
0 .. 30 °C
Regelcharakteristik:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Schutzart (IP):
IP30
RAL-Nummer:
9010
Breite:
75 mm
Tiefe:
25.5 mm
Höhe:
75 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.094 kg


