Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Funkset 868 MHz Funksender und Empfänger

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Funkset 868 MHz Funksender und Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 053606140002

  • Regelungsart An/Aus - Ja

  • Regelungsart modulierend - Ja

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - drahtlos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254153662

Sonepar Artikelnummer

121128969

Hersteller Artikelnummer

053606140002

Hersteller Typ

INSTAT 868-A1S/+ SET

Hersteller Artikel Nr.:

053606140002

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Ja

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

drahtlos

Messbereich:

0 .. 30 °C

Regelcharakteristik:

sonstige

Uhrentyp:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Empfänger:

Ja

Sensor extern:

Nein

Mit thermischer Rückführung:

Ja

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

Ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

Ja

Mit Display:

Ja

Ausführung Uhr:

digital

Bedienung:

Taste

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP30

RAL-Nummer:

9010

Breite:

75 mm

Tiefe:

25.5 mm

Höhe:

75 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.520 kg

Funkset bestehend aus Instat + 868 und Instat 868-a1S. Eignet sich für die Regelung von Elektrohandtuchtrocknern, transportable elektrische Heizgeräte usw. Funksender und Empfänger sind bereits aufeinander abgestimmt.