EBERLE - Hygrostat HYG-E 6001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119170191100
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 35 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 100 %
Ablesbar - Ja
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017254105272
Sonepar Artikelnummer
120012092
Hersteller Artikelnummer
119170191100
Hersteller Typ
HYG-E 6001
Hersteller Artikel Nr.:
119170191100
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
35 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
100 %
Ablesbar:
Ja
Mit Display:
Nein
Anzahl der Schaltstufen:
1
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Haarelement
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
4 %
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
25.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.062 kg


