EBERLE - Installations-Schütz ISCH 20-4 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049095140000
Bemessungsbetriebsspannung - 500 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254105753
Sonepar Artikelnummer
120187071
Hersteller Artikelnummer
049095140000
Hersteller Typ
ISCH 20-4 S
Hersteller Artikel Nr.:
049095140000
Bemessungsbetriebsspannung:
500 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
560 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
560 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
140 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
46.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.188 kg


