EBERLE - Installationsrelais DIN-EN 50 022 1Wechsler 16 A - Koppelrelais, plombierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049070141000
Funktion - mechanisch
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 207 .. 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254170102
Sonepar Artikelnummer
121313398
Hersteller Artikelnummer
049070141000
Hersteller Typ
SPR 490 70 N
Hersteller Artikel Nr.:
049070141000
Funktion:
mechanisch
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
207 .. 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
207 .. 250 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.082 kg


