EBERLE - Installationsrelais DIN-EN 50 022 2Wechsler 8 A -Installationsrelais plombierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049072141000
Funktion - mechanisch
Bemessungsstrom - 8 A
Versorgungsspannung - 207 .. 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254170119
Sonepar Artikelnummer
121313396
Hersteller Artikelnummer
049072141000
Hersteller Typ
IR 490 72 N
Hersteller Artikel Nr.:
049072141000
Funktion:
mechanisch
Bemessungsstrom:
8 A
Versorgungsspannung:
207 .. 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Steuerspannung 1:
207 .. 250 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.088 kg


