EBERLE - Installationsrelais DIN-EN 50 022 2xNO 16 A - Installationsrelais, plombierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049074141000
Funktion - mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 207 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254170126
Sonepar Artikelnummer
121313397
Hersteller Artikelnummer
049074141000
Hersteller Typ
IR 490 74 N
Hersteller Artikel Nr.:
049074141000
Funktion:
mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
207 .. 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62.5 mm
Steuerspannung 1:
207 .. 250 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.099 kg


