EBERLE - Installationsrelais IR 490 74

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049074140000
Funktion - mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 195 .. 244 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254060663
Sonepar Artikelnummer
120187057
Hersteller Artikelnummer
049074140000
Hersteller Typ
IR 490 74
Hersteller Artikel Nr.:
049074140000
Funktion:
mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
195 .. 244 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Steuerspannung 1:
195 .. 244 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.091 kg


