EBERLE - Kanalhygrostat HYG 4003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 879054003100
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 30 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 100 %
Differenzbereich/Schalthysterese - 4 %
Anzahl der Schaltstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254049316
Sonepar Artikelnummer
120187294
Hersteller Artikelnummer
879054003100
Hersteller Typ
HYG 4003
Hersteller Artikel Nr.:
879054003100
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
30 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
100 %
Differenzbereich/Schalthysterese:
4 %
Anzahl der Schaltstufen:
1
Typ Messelement:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
15 A
Kontaktverriegelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Differenz zwischen Schaltschritten (relative Luftfeuchtigkeit):
4 %
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Einstecklänge:
228 mm
Farbe:
grau
Höhe:
307 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.360 kg


