EBERLE - Lastabwurfrelais ELAR 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053015140420
Bemessungsstrom - 2 .. 20 A
Ansprechstrom - 2 .. 20 A
Max. Dauerstrom - 40 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254091704
Sonepar Artikelnummer
120187113
Hersteller Artikelnummer
053015140420
Hersteller Typ
ELAR 20
Hersteller Artikel Nr.:
053015140420
Bemessungsstrom:
2 .. 20 A
Ansprechstrom:
2 .. 20 A
Max. Dauerstrom:
40 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
0.5 A
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Max. Abfallverzögerung:
1000 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
265 V
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.068 kg


