EBERLE - Lastabwurfrelais LAR 465 37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046537390000
Bemessungsstrom - 6.7 .. 39 A
Ansprechstrom - 5.7 A
Max. Dauerstrom - 43 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017254084447
Sonepar Artikelnummer
120187053
Hersteller Artikelnummer
046537390000
Hersteller Typ
LAR 465 37
Hersteller Artikel Nr.:
046537390000
Bemessungsstrom:
6.7 .. 39 A
Ansprechstrom:
5.7 A
Max. Dauerstrom:
43 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Max. Abfallverzögerung:
20 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
400 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
250 VA
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):
100000 Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):
1e+006 Schaltspiele
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
1800 c/h
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.089 kg


