EBERLE - Lastabwurfrelais LAR 46533

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046533090000
Bemessungsstrom - 3 .. 9 A
Ansprechstrom - 2.4 A
Max. Dauerstrom - 10 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254060014
Sonepar Artikelnummer
120187051
Hersteller Artikelnummer
046533090000
Hersteller Typ
LAR 46533
Hersteller Artikel Nr.:
046533090000
Bemessungsstrom:
3 .. 9 A
Ansprechstrom:
2.4 A
Max. Dauerstrom:
10 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Max. Abfallverzögerung:
20 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
400 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
250 VA
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):
100000 Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):
1e+006 Schaltspiele
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
1800 c/h
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.090 kg


