EBERLE - Luftstroemungswaechter LSW-3/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053055140100
Messbereich - 0.1 .. 5 m/s
Ablesbar - Ja
Mit Display - Nein
Differenz verstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254109188
Sonepar Artikelnummer
120187124
Hersteller Artikelnummer
053055140100
Hersteller Typ
LSW-3/1
Hersteller Artikel Nr.:
053055140100
Messbereich:
0.1 .. 5 m/s
Ablesbar:
Ja
Mit Display:
Nein
Differenz verstellbar:
Ja
Differenzbereich/Schalthysterese:
0.05 m/s
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
thermisch
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Anzahl der Schaltstufen:
1
Differenz zwischen Schaltschritten:
0.1 m/s
Material Sensor:
Kunststoff
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Einstecklänge:
140 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.347 kg


