EBERLE - Nachlaufrelais INRH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053085148001
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Nein
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 30 .. 720 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254141614
Sonepar Artikelnummer
120026693
Hersteller Artikelnummer
053085148001
Hersteller Typ
INRH
Hersteller Artikel Nr.:
053085148001
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
30 .. 720 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
195.5 .. 253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Ja
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
17.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.059 kg


