Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Phasenfolgerelais AC 3x172,5…500V 8A 1Wechsler

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Phasenfolgerelais AC 3x172,5…500V 8A 1Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040017810200

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja

  • Spannungsmessbereich - 173 .. 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254170201

Sonepar Artikelnummer

121376769

Hersteller Artikelnummer

040017810200

Hersteller Typ

MPH 1

Hersteller Artikel Nr.:

040017810200

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Ja

Spannungsmessbereich:

173 .. 500 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Funktion Phasenausfallerkennung:

Ja

Funktion Unterspannungserkennung:

Nein

Funktion Überspannungserkennung:

Nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

17.6 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.083 kg

Das Phasenfolgerelais für Drehstromnetze überwachen die Folge der Phasen L1, L2 und L3 sowie den Ausfall einer oder mehrerer Phasen. Bei korrekter Phasenfolge und Spannung (> 173 V ) ist das Ausgangsrelais geschlossen. Bei falscher Phasenfolge oder bei Phasenausfall öffnet sich das Relais. Die fixe Verzögerung T1 beträgt 500 ms und einstellbare Verzögerung T2 0,1 bis 10 s. Falls die Versorgungsspannung unter 60 % der Un fällt, kommt es zur sofortigen Relaisabschaltung, ohne Verzögerung und Fehlerzustand wird durch rote LED gemeldet.