EBERLE - PT-100 Fühler P 102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 886092982011
Messbereich - -100 .. 450 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 40 mm
Länge des Anschlusskabels - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254109287
Sonepar Artikelnummer
120187328
Hersteller Artikelnummer
886092982011
Hersteller Typ
P 102
Hersteller Artikel Nr.:
886092982011
Messbereich:
-100 .. 450 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
40 mm
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90278990
Gewicht:
0.071 kg


