EBERLE - PT-100 Fühler P 106/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 886094982015
Messbereich - -100 .. 450 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 50 mm
Länge des Anschlusskabels - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254109300
Sonepar Artikelnummer
120187330
Hersteller Artikelnummer
886094982015
Hersteller Typ
P 106/4
Hersteller Artikel Nr.:
886094982015
Messbereich:
-100 .. 450 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
50 mm
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90278990
Gewicht:
0.046 kg


