Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Raum-/Bodenthermostat AP 5-30/10-40° AC 230V RAL9016 glänz.

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Raum-/Bodenthermostat AP 5-30/10-40° AC 230V RAL9016 glänz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 567194458600

  • Regelungsart An/Aus - Ja

  • Regelungsart modulierend - Ja

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254169762

Sonepar Artikelnummer

121236572

Hersteller Artikelnummer

567194458600

Hersteller Typ

ATR 4800

Hersteller Artikel Nr.:

567194458600

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Ja

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

drei-/vieradrig

Messbereich:

5 .. 30 °C

Regelcharakteristik:

PID

Uhrentyp:

Wochenuhr

Farbe:

weiß

Mit Empfänger:

Nein

Sensor extern:

Ja

Mit thermischer Rückführung:

Nein

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

Ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.1 .. 0.5 K

Differenz verstellbar:

Ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

Ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

Nein

Mit Display:

Ja

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

Nein

Optimierung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

Nein

Anzahl der Schaltprogramme:

6

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

2 A

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

Nein

RAL-Nummer:

9016

Breite:

86 mm

Tiefe:

21 mm

Höhe:

86 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.44 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.110 kg

Digitaler Aufputz-Uhrenthermostat. Aktivweiß glänzend. 5...30 C (Raum) bzw. 10...40 C (Boden). Mit Triac-Ausgang. Geeignet für wassergeführte Heizsysteme. Erweiterbar auf 16 A Elektroanwendungen z.B. UPP 16. Sehr grosses schwarzes Display mit Hinterleuchtung. Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Fernfühlereingang (z.B. F 193 720, NTC, 4 m, verlängerbar bis 50 m). Universal-Eingang zur Heizen/Kühlen Umschaltung, Absenkung oder Präsenz wählbar. Auto (Wochenprogramm)/Urlaub/Zu Hause (Tagesprogramm)/Timer (für Eco-/Party-Modus) für stundenweise Änderung der Temperatur. Verbrauchsanzeige (Einschaltzeit). Frostschutz. Temperaturanzeige an lokale Verhältnisse anpassbar. Unbefugtensicherung. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit waage-/senkrechten Befestigungslöchern.