EBERLE - Raumtemperaturregler RTR-E 6726

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111170451100
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Ja
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254092244
Sonepar Artikelnummer
120026665
Hersteller Artikelnummer
111170451100
Hersteller Typ
RTR-E 6726
Hersteller Artikel Nr.:
111170451100
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
sonstige
Messbereich:
5 .. 30 °C
Regelcharakteristik:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.5 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
75 mm
Tiefe:
25.5 mm
Höhe:
75 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.079 kg


