Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Raumthermostat AP, 1Oe, 10A, Analog, 5-30°, Schalter, Lampe

EBERLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111110451100

  • Regelungsart An/Aus - Ja

  • Regelungsart modulierend - Ja

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - drei-/vieradrig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017254092152

Sonepar Artikelnummer

120109985

Hersteller Artikelnummer

111110451100

Hersteller Typ

RTR-E 6202

Hersteller Artikel Nr.:

111110451100

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Ja

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

drei-/vieradrig

Messbereich:

5 .. 30 °C

Regelcharakteristik:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Empfänger:

Nein

Sensor extern:

Nein

Mit thermischer Rückführung:

Ja

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

Nein

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Differenzwert:

0.5 K

Differenz verstellbar:

Nein

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Breite:

75 mm

Tiefe:

25.5 mm

Höhe:

75 mm

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.077 kg

Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw. Schalter Ein/Aus und Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.