Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Raumthermostat AP5-30° AC 230V RAL9016 glänzend

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Raumthermostat AP5-30° AC 230V RAL9016 glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 567195457600

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - Nein

  • Geeignet für Kühlen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254169755

Sonepar Artikelnummer

121236571

Hersteller Artikelnummer

567195457600

Hersteller Typ

ATR 4500

Hersteller Artikel Nr.:

567195457600

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Differenzwert:

-5 .. 5 K

Montageart:

Aufputz

Max. Kontaktbelastung:

2 A

Farbe:

weiß

Messbereich:

5 .. 30 °C

Sensor extern:

Nein

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Ja

Temperatur ablesbar:

Ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

Nein

RAL-Nummer:

9016

Höhe:

86 mm

Breite:

86 mm

Tiefe:

21 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.44 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.105 kg

Digitaler Aufputz-Raumregler mit sehr geringer Aufbauhöhe von nur 21 mm für Wandbefestigung. Aktivweiß glänzend. Mit Triac-Ausgang. Geeignet für wassergeführte Heizsysteme. Sehr grosses schwarzes Display mit Hinterleuchtung. Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Universal-Eingang zur Heizen/Kühlen Umschaltung, Absenkung oder Präsenz wählbar. Kurzzeit-Timer (Eco-/Party-Modus) für stundenweise Änderung der Temperatur. Frostschutz. Temperaturanzeige an lokale Verhältnisse anpassbar. Unbefugtensicherung. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit waage-/senkrechten Befestigungslöchern.