EBERLE - Regler, Funktion wie FR-E 52531/i Ersatz für Vorgänger FR-E 525 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 517110951100
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Nein
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254166426
Sonepar Artikelnummer
121128970
Hersteller Artikelnummer
517110951100
Hersteller Typ
FR-E 525 31
Hersteller Artikel Nr.:
517110951100
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
sonstige
Messbereich:
5 .. 30 °C
Regelcharakteristik:
PID
Uhrentyp:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
1 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung Uhr:
analog
Bedienung:
Dreh
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
75 mm
Tiefe:
25.5 mm
Höhe:
75 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.090 kg


