Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Rohranlegefühler für ITR/UTR F 892 002

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Rohranlegefühler für ITR/UTR F 892 002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052892000002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperatursensor

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254022630

Sonepar Artikelnummer

120187108

Hersteller Artikelnummer

052892000002

Hersteller Typ

F 892 002

Hersteller Artikel Nr.:

052892000002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Temperatursensor

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90278990

Gewicht:

0.068 kg

Rohranlegefühler für die Geräteserien UTR und ITR. Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 qmm, die für Netzspannung ausgelegt ist, bis auf 50 m für Serie ITR und 100 m für Serie UTR verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Netzleitungen (Niederspannung > 50 VAC) muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.