Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Rohranlegeregler 1We, 15A, Analog, 20..90°, Außensk.

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Rohranlegeregler 1We, 15A, Analog, 20..90°, Außensk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 875010001000

  • Messbereich - 20 .. 90 °C

  • Differenz verstellbar - Nein

  • Differenzwert - 7 K

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Bimetall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017254049149

Sonepar Artikelnummer

120109992

Hersteller Artikelnummer

875010001000

Hersteller Typ

RAR 87501

Hersteller Artikel Nr.:

875010001000

Messbereich:

20 .. 90 °C

Differenz verstellbar:

Nein

Differenzwert:

7 K

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Kontaktverriegelung:

Nein

Höhe:

109 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

59 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.152 kg

Rohranlegeregler mit Aussenskala. Eignet sich für die Regelung von Flüssigkeiten durch Befestigung auf dem Rohr mittels Elastikspannband. Bimetall-Technik dadurch keine Versorgungspannung nötig.