EBERLE - Schaltschrankheizgeraet SSH 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 879070002002
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Betriebsspannung DC - 110 .. 250 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254049392
Sonepar Artikelnummer
120187297
Hersteller Artikelnummer
879070002002
Hersteller Typ
SSH 100
Hersteller Artikel Nr.:
879070002002
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Betriebsspannung DC:
110 .. 250 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
0.428 kg


