EBERLE - Schaltschrankhygrostat SSHYG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 879070004000
Ausführung - Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 24 .. 230 V
Bemessungsstrom In - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254049415
Sonepar Artikelnummer
120187299
Hersteller Artikelnummer
879070004000
Hersteller Typ
SSHYG
Hersteller Artikel Nr.:
879070004000
Ausführung:
Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsstrom In:
5 A
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungsspannung DC:
24 .. 230 V
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
30 .. 100 %
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.064 kg


