EBERLE - Schaltschranktemperaturregler SSR-E 6905

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191470551900
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 230 V
Bemessungsstrom In - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254115912
Sonepar Artikelnummer
120187209
Hersteller Artikelnummer
191470551900
Hersteller Typ
SSR-E 6905
Hersteller Artikel Nr.:
191470551900
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsstrom In:
5 A
Einstellbereich Temperatur:
10 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.073 kg


