EBERLE - Schutzgehaeuse - Aufputz SGH 473

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 473051000006
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254040344
Sonepar Artikelnummer
120187218
Hersteller Artikelnummer
473051000006
Hersteller Typ
SGH 473
Hersteller Artikel Nr.:
473051000006
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
Ja
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Form:
rechteckig
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Ja
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Nein
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
194 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
85 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
160 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
92 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.303 kg


