EBERLE - Smart Home fähiger UP-Thermostat RAL 9016 AC 230V 16(4)A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557816054600
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254169427
Sonepar Artikelnummer
121129019
Hersteller Artikelnummer
557816054600
Hersteller Typ
UTE 3800-U-RAL9016-G-55
Hersteller Artikel Nr.:
557816054600
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.1 .. 0.5 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
115 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
64 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.24 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.093 kg


