EBERLE - Spannungsmessrelais IMU-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053010140200
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich 1 - 184 .. 276 V
Spannungsmessbereich 2 - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254155963
Sonepar Artikelnummer
120187111
Hersteller Artikelnummer
053010140200
Hersteller Typ
IMU-1
Hersteller Artikel Nr.:
053010140200
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich 1:
184 .. 276 V
Spannungsmessbereich 2:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
175 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.062 kg


